Legrand - Vandálbiztos védőrács IP43 és IP66 LED-es tartalékvilágítási lámpatestekhez, IK20, ütésállóság: 50 Joule SX069100 - 062692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - védőrács
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 360 mm
Szélesség - 192 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060626921
Sonepar cikkszám
SX069100
Gyártói cikkszám
062692
Gyártói típuskód
062692
Tartozék fajtája:
védőrács
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
192 mm
Magasság:
100 mm
Vandálbiztos védőrács IP43 és IP66 LED-es tartalékvilágítási lámpatestekhez, IK20, ütésállóság: 50 Joule