Legrand - Védőkosár SN057513 - 048974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 160.6 mm
Magasság - 100.7 mm
Mélység - 160.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060489748
Sonepar cikkszám
SN057513
Gyártói cikkszám
048974
Gyártói típuskód
048974
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
160.6 mm
Magasság:
100.7 mm
Mélység:
160.6 mm
Védőkosár