Legrand - Végzáró 130x50 mm antimikrobiális csatornához SN055176 - 075707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757076
Sonepar cikkszám
SN055176
Gyártói cikkszám
075707
Gyártói típuskód
DLP 075707
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Végzáró 130x50 mm antimikrobiális csatornához