Legrand - Végzáró 180x50 mm antimikrobiális csatornához SN055177 - 075709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757090
Sonepar cikkszám
SN055177
Gyártói cikkszám
075709
Gyártói típuskód
DLP 075709
Szélesség:
180 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Végzáró 180x50 mm antimikrobiális csatornához