Legrand - Végzáró 80x50 mm antimikrobiális csatornához SN055175 - 075705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060757052
Sonepar cikkszám
SN055175
Gyártói cikkszám
075705
Gyártói típuskód
DLP 075705
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Végzáró 80x50 mm antimikrobiális csatornához