Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Végzáró fekete 130x50 mm csatornához SN057514 - 075757

MásolásMásolás
Legrand - Végzáró fekete 130x50 mm csatornához SN057514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fekete

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060757571

Sonepar cikkszám

SN057514

Gyártói cikkszám

075757

Gyártói típuskód

DLP 075757

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fekete

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9017

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védőfóliával:

Nem

Végzáró fekete 130x50 mm csatornához