Legrand - Végzáró fekete 80x50 mm csatornához SN057515 - 075755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fekete
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757557
Sonepar cikkszám
SN057515
Gyártói cikkszám
075755
Gyártói típuskód
DLP 075755
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9017
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Végzáró fekete 80x50 mm csatornához