Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Végzáró szürke 130×50 mm kábelcsatornához SN000053 - 075807

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Végzáró szürke 130×50 mm kábelcsatornához SN000053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970003942

Sonepar cikkszám

SN000053

Gyártói cikkszám

075807

Gyártói típuskód

DLP 075807

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

7035

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védőfóliával:

Nem

Végzáró szürke 130×50 mm kábelcsatornához