Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Végzáró szürke 180×50 mm kábelcsatornához SN004922 - 075809

MásolásMásolás
Legrand - Végzáró szürke  180×50 mm kábelcsatornához SN004922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 180 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970003973

Sonepar cikkszám

SN004922

Gyártói cikkszám

075809

Gyártói típuskód

DLP 075809

Szélesség:

180 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

7035

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védőfóliával:

Nem

Végzáró szürke 180×50 mm kábelcsatornához