Legrand - Végzáró szürke 80×50 mm kábelcsatornához SN057518 - 075805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003911
Sonepar cikkszám
SN057518
Gyártói cikkszám
075805
Gyártói típuskód
DLP 075805
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Végzáró szürke 80×50 mm kábelcsatornához