Legrand - Ventilációs szabályzó 20A, 3 pozíció 0 állással G08857 - 775958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759589
Sonepar cikkszám
G08857
Gyártói cikkszám
775958
Gyártói típuskód
Galea Life 775958
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
szürke
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
csavarral
Ventilációs szabályzó 20A, 3 pozíció 0 állással