Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ventilátor burkolat IP66, 40,5mm átmérő SN057519 - 036577

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ventilátor burkolat IP66, 40,5mm átmérő SN057519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 37 mm

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 60 mm

  • Maximum szellőztetők száma - 2

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970354792

Sonepar cikkszám

SN057519

Gyártói cikkszám

036577

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 036577

Szekrénymélységhez alkalmas:

37 mm

Anyag:

műanyag

Átmérő:

60 mm

Maximum szellőztetők száma:

2

Szerelési mód:

egyéb

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Ventilátor burkolat IP66, 40,5mm átmérő