Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ventilátor panel 600-3 GT66653 - 046488

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ventilátor panel 600-3 GT66653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasság - 133 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66653

Gyártói cikkszám

046488

Gyártói típuskód

LCS2 046488

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

482 mm

Magasság:

133 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

54 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

45 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

3

Térfogatáram, szabad áramlású:

270 m3/h

Átszellőztető:

Igen

RAL-szám:

7016

Ventilátor panel 600-3