MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Ventillációs szabályzó 20A, 3 állással GT06645 - 775957

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ventillációs szabályzó 20A, 3 állással GT06645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Kapcsolási mód - kapcsolás 2 - 1 - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759572

Sonepar cikkszám

GT06645

Gyártói cikkszám

775957

Gyártói típuskód

Galea Life 775957

Működtetés módja:

forgógomb

Kapcsolási mód:

kapcsolás 2 - 1 - 3

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

egyéb

Szín:

szürke

Névleges áram:

20 A

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Rögzítés módja:

csavarral

Ventillációs szabályzó 20A, 3 állással