Legrand - Vertikális rögzítőkeret Program Mosaic szerelvényekhez, IP44-es padlódobozhoz, 8 modul SX102806 - 689657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 8
Vezetékbevezetések száma - 0
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970698711
Sonepar cikkszám
SX102806
Gyártói cikkszám
689657
Gyártói típuskód
689657
Beépíthető eszközök száma:
8
Vezetékbevezetések száma:
0
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
50 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
244.5 mm
Anyag:
fém
Vertikális rögzítőkeret Program Mosaic szerelvényekhez, IP44-es padlódobozhoz, 8 modul