Legrand - Vészgomb 22mm piros gomb 40mm, 1ny, húzással oldh. IP66 GT76230 - 023721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237219
Sonepar cikkszám
GT76230
Gyártói cikkszám
023721
Gyártói típuskód
Osmoz 023721
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb 22mm piros gomb 40mm, 1ny, húzással oldh.