Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vészgomb 22mm sárga vezérlődoboz, piros gomb IP66 GT35057 - 024212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészgomb 22mm sárga vezérlődoboz, piros gomb IP66 GT35057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060242121

Sonepar cikkszám

GT35057

Gyártói cikkszám

024212

Gyártói típuskód

Osmoz 024212

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Vészgomb 22mm sárga vezérlődoboz, piros gomb