Legrand - Vészgomb 22mm sárga vezérlődoboz, piros gomb IP66 GT71231 - 024218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242183
Sonepar cikkszám
GT71231
Gyártói cikkszám
024218
Gyártói típuskód
Osmoz 024218
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
54 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb 22mm sárga vezérlődoboz, piros gomb