Legrand - Vészgomb 40mm piros, 1ny+1z forgatással oldható IP66 SN014400 - 023726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237264
Sonepar cikkszám
SN014400
Gyártói cikkszám
023726
Gyártói típuskód
Osmoz 023726
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészgomb 40mm piros, 1ny+1z forgatással oldható