Legrand - Vészgomb 40mm piros reteszoldás húzással IP66 SN015396 - 023872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238728
Sonepar cikkszám
SN015396
Gyártói cikkszám
023872
Gyártói típuskód
Osmoz 023872
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Vészgomb 40mm piros reteszoldás húzással