Legrand - Vészgomb cimke átm.:80mmm 'Emergency Stop' SN000416 - 024179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241797
Sonepar cikkszám
SN000416
Gyártói cikkszám
024179
Gyártói típuskód
Osmoz 024179
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
80 mm
Vészgomb cimke átm.:80mmm "Emergency Stop"