Legrand - Vészkijárathoz kézi jelzésadó, zöld, 1 váltóérintkezővel 5A 24V IP30 SN119476 - 138023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - ajtónyitó (zöld)
Üveglappal - Nem
Szín - zöld
Anyag - műanyag
Vezérlés módja - mechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970520432
Sonepar cikkszám
SN119476
Gyártói cikkszám
138023
Gyártói típuskód
138023
Jelentés típusa:
ajtónyitó (zöld)
Üveglappal:
Nem
Szín:
zöld
Anyag:
műanyag
Vezérlés módja:
mechanikus
Vezetékes kommunikáció:
Igen
Vezeték nélküli kommunikáció:
Nem
Riasztásindító:
egyszer megnyomni
Visszaállítható elemmel:
Igen
Papírborítással:
Nem
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
57 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Vészkijárathoz kézi jelzésadó, zöld, 1 váltóérintkezővel 5A 24V IP30