Legrand - Vészleállító gomb reteszoldás forgatással fekete 32mm IP66 SN015393 - 023881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 32 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238810
Sonepar cikkszám
SN015393
Gyártói cikkszám
023881
Gyártói típuskód
Osmoz 023881
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
32 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Vészleállító gomb reteszoldás forgatással fekete 32mm