Legrand - Vészleállító gomb reteszoldás forgatással piros 32mm IP66 GT93030 - 023880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 32 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238803
Sonepar cikkszám
GT93030
Gyártói cikkszám
023880
Gyártói típuskód
Osmoz 023880
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
32 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Vészleállító gomb reteszoldás forgatással piros 32mm