Legrand - Vészleállító gomb reteszoldás kulccsal piros IP66 GT59283 - 023891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238919
Sonepar cikkszám
GT59283
Gyártói cikkszám
023891
Gyártói típuskód
Osmoz 023891
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Vészleállító gomb reteszoldás kulccsal piros