Legrand - Vészleállító kulcsos IP55 GT43781 - 069548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP55
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695488
Sonepar cikkszám
GT43781
Gyártói cikkszám
069548
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069548
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP55
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
86 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészleállító kulcsos