Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító 5W 1h nem állandó cseremodul GT08480 - 775942

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  5W 1h nem állandó cseremodul GT08480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - egyéb

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Foglalat - E10

  • Névleges áramfelvétel - 0.35 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759428

Sonepar cikkszám

GT08480

Gyártói cikkszám

775942

Gyártói típuskód

Galea Life 775942

Alkalmazás:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

0.35 mA

Vészvilágító 5W 1h nem állandó cseremodul