Legrand - Vészvilágító bura S8 prizma alakú GT04636 - 066092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 330 mm
Szélesség - 124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060660925
Sonepar cikkszám
GT04636
Gyártói cikkszám
066092
Gyártói típuskód
S8 066092
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
124 mm
Magasság:
175 mm
Vészvilágító bura S8 prizma alakú