Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Vészvilágító burkolat szerelv méretű vészvil-hoz f G68413 - 777041

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító burkolat szerelv méretű vészvil-hoz f G68413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067770412

Sonepar cikkszám

G68413

Gyártói cikkszám

777041

Gyártói típuskód

Galea Life 777041

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

16.6 mm

Vészvilágító burkolat szerelv méretű vészvil-hoz f