Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vészvilágító függesztő fehér URA SN103022 - 661662

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító függesztő fehér URA SN103022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 447 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312457

Sonepar cikkszám

SN103022

Gyártói cikkszám

661662

Gyártói típuskód

URA ONE 661662

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

447 mm

Vészvilágító függesztő fehér URA