Legrand - Vészvilágító G5 süllyesztőkeret fehér GT04629 - 061787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 398 mm
Szélesség - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617875
Sonepar cikkszám
GT04629
Gyártói cikkszám
061787
Gyártói típuskód
061787
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
398 mm
Szélesség:
180 mm
Tartozék:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
91 mm
Vészvilágító G5 süllyesztőkeret fehér