Legrand - Vészvilágító piktogram 200 x 100 mm kijárat + nyíl SN109447 - 661670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 200 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109447
Gyártói cikkszám
661670
Gyártói típuskód
URA 661670
Kivitel:
matrica
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
200 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Vészvilágító piktogram 200 x 100 mm kijárat + nyíl