Legrand - Vészvilágító piktogram 310x130mm helyiség GT04723 - 660868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 310 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066608686
Sonepar cikkszám
GT04723
Gyártói cikkszám
660868
Gyártói típuskód
660868
Kivitel:
matrica
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
310 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
112 mm
Vészvilágító piktogram 310x130mm helyiség