Legrand - Vészvilágító S8 süllyesztőkeret fehér GT04635 - 066090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 372 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060660901
Sonepar cikkszám
GT04635
Gyártói cikkszám
066090
Gyártói típuskód
S8 066090
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
372 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
166 mm
Vészvilágító S8 süllyesztőkeret fehér