Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító süllyesztő keret 6W U 21-hez GT83941 - 661720

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító süllyesztő keret 6W U 21-hez GT83941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 291.4 mm

  • Szélesség - 150.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066617206

Sonepar cikkszám

GT83941

Gyártói cikkszám

661720

Gyártói típuskód

U21 661720

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

291.4 mm

Szélesség:

150.4 mm

Magasság:

38.4 mm

Vészvilágító süllyesztő keret 6W U 21-hez