Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vezérlő kapcsoló 1mod alternatív középállással IP20 4385 - 004385

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 1mod alternatív középállással IP20 4385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - védőberendezés kapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043858

Sonepar cikkszám

4385

Gyártói cikkszám

004385

Gyártói típuskód

LEXIC 004385

Kapcsolási funkció:

védőberendezés kapcsoló

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Vezérlő kapcsoló 1mod alternatív középállással