Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 0-1 állású szürke 45° GT41535 - 023904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239046
Sonepar cikkszám
GT41535
Gyártói cikkszám
023904
Gyártói típuskód
Osmoz 023904
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Vezérlő kapcsoló 22mm fej 0-1 állású szürke 45°