Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 0-1 állású Z fekete GT57777 - 023730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237301
Sonepar cikkszám
GT57777
Gyártói cikkszám
023730
Gyártói típuskód
Osmoz 023730
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Vezérlő kapcsoló 22mm fej 0-1 állású Z fekete