Nem visszaküldhető

Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 1-0-2 állású 2Z fekete GT33790 - 023731

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 1-0-2 állású 2Z fekete GT33790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237318

Sonepar cikkszám

GT33790

Gyártói cikkszám

023731

Gyártói típuskód

Osmoz 023731

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

3 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 1-0-2 állású 2Z fekete