Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3 állású világító kapcsoló fekete SN014397 - 024059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060240592
Sonepar cikkszám
SN014397
Gyártói cikkszám
024059
Gyártói típuskód
Osmoz 024059
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
színtelen
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3 állású világító kapcsoló fekete