Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret 1mod GT55009 - 022960

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret 1mod GT55009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítési átmérő - 22.5 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060229603

Sonepar cikkszám

GT55009

Gyártói cikkszám

022960

Gyártói típuskód

Osmoz 022960

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Beépíthető eszközök száma:

1

Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret 1mod