Legrand - Vezérlő kapcsoló 2mod kettős alternatív 20A IP20 4383 - 004383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043834
Sonepar cikkszám
4383
Gyártói cikkszám
004383
Gyártói típuskód
LEXIC 004383
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Vezérlő kapcsoló 2mod kettős alternatív 20A