Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vezérlő kapcsoló 2mod kettős alternatív 20A IP20 4386 - 004386

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 2mod kettős alternatív 20A IP20 4386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - védőberendezés kapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043865

Sonepar cikkszám

4386

Gyártói cikkszám

004386

Gyártói típuskód

LEXIC 004386

Kapcsolási funkció:

védőberendezés kapcsoló

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Vezérlő kapcsoló 2mod kettős alternatív 20A