Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezérlődoboz, ki-be gombokkal 1NO/1NC IP66 GT65664 - 024230

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezérlődoboz, ki-be gombokkal 1NO/1NC IP66 GT65664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060242305

Sonepar cikkszám

GT65664

Gyártói cikkszám

024230

Gyártói típuskód

Osmoz 024230

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-230 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-690 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-690 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlődoboz, ki-be gombokkal 1NO/1NC