Legrand - Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM szett alumínium elemes SX069595 - 094271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Névleges feszültség - 4.5-4.5 V
Áram fajtája - DC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067271
Sonepar cikkszám
SX069595
Gyártói cikkszám
094271
Gyártói típuskód
094271
Ház színe:
alumínium
Névleges feszültség:
4.5-4.5 V
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
200 m
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
89 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
45 mm
Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM szett alumínium elemes