Nem visszaküldhető

Legrand - Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM szett fehér elemes SX069594 - 094270

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM szett fehér elemes SX069594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 4.5-4.5 V

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 80 dB

  • Vezeték nélküli - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971067257

Sonepar cikkszám

SX069594

Gyártói cikkszám

094270

Gyártói típuskód

094270

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

4.5-4.5 V

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

80 dB

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

200 m

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Szélesség:

89 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

45 mm

Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM szett fehér elemes