Legrand - Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM twin szett fehér elemes SX069596 - 094272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC/DC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067295
Sonepar cikkszám
SX069596
Gyártói cikkszám
094272
Gyártói típuskód
094272
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC/DC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
200 m
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
109 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
45 mm
Vezeték nélküli csengő PRÉMIUM twin szett fehér elemes