Legrand - Vezeték nélküli csengő szett IP20 SN082637 - 094250

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vezeték nélküli csengő szett IP20 SN082637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 3-3 V

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 80 dB

  • Vezeték nélküli - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082637

Gyártói cikkszám

094250

Gyártói típuskód

094250

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

3-3 V

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

80 dB

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

50 m

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Szélesség:

65 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

30 mm

Vezeték nélküli csengő szett