Legrand - Vezeték nélküli csengő szett IP20 SN086376 - 094253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Névleges feszültség - 4.5-4.5 V
Áram fajtája - DC
Hangerő - 75 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067219
Sonepar cikkszám
SN086376
Gyártói cikkszám
094253
Gyártói típuskód
094253
Ház színe:
antracit
Névleges feszültség:
4.5-4.5 V
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
75 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
100 m
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
35 mm
Vezeték nélküli csengő szett