Legrand - Vezeték nélküli csengő szett IP20 SN089781 - 094252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 4.5-4.5 V
Áram fajtája - DC
Hangerő - 75 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067196
Sonepar cikkszám
SN089781
Gyártói cikkszám
094252
Gyártói típuskód
094252
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
4.5-4.5 V
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
75 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
100 m
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
35 mm
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - Vezeték nélküli csengő szett